- 材質
- 天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)184.3
- 光束(Lm)
- 33000
- 配光タイプ
- 拡散タイプ
- 照度角
- 【1/2】23°
- 付属品
- 落下防止ワイヤ×2本
- 仕様
- DALI制御:対応(10%~90%)
- 種別
- LED高天井用照明器具 高天井照明
- 質量(kg)
- 4.8
- 色
- 仕上:メタリックシルバー
- 材質(本体)
- アルミ板
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
- 消費電力(W)
- 最大(200V):179(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):170(初期照度補正機能による60000時間平均値)
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 機能
- 初期照度補正:付(90%)
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 使用場所
- 屋内用
- グリーン購入法
- 適合
- 調光率(%)
- 10~90
- 器具相当
- クラス3000 水銀ランプ700W
- 電源ユニット
- 内蔵形