曜日別特売

ランプホルダ アーム

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
02615056
品番
F14/BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
アームを風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具F14-Bを用いてワイヤなどでアームを左右から支持してください。(アームを伸ばさず使用される場合は、F13-Bをご使用ください。)

質量(kg)
1.8
色
仕上:黒色
取付穴
4-Φ7mm、ピッチ65×90mm
アーム長さ(mm)
980~1480

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする