プリート
プリート DSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ355×H300mm●カラー:ブラウン●材質:本体/スチール製(カチオン電解塗装<黒>)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3471
注文コード
02615256
品番
DS508-30-BR
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ355×H300mm●カラー:ブラウン●材質:本体/スチール製(カチオン電解塗装<黒>)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3471
アズワン品番
67-6916-62