曜日別特売
DS506-30-NA プリート DSシリーズ プリート 02615265

DS506-30-NA プリート DSシリーズ プリート 02615265
DS506-30-NA プリート DSシリーズ プリート 02615265

プリート DSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:305×355×H300mm●カラー:ナチュラル●材質:本体/スチール製(カチオン電解塗装<黒>)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3465注文コード02615265品番DS506-30-NA
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
長いバゲットをお洒落にディスプレイ。

仕様●サイズ:305×355×H300mm●カラー:ナチュラル●材質:本体/スチール製(カチオン電解塗装<黒>)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3465アズワン品番67-6916-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする