プリート
プリート DSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:305×355×H400mm●カラー:ナチュラル●材質:本体/スチール製(カチオン電解塗装<黒>)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3466
注文コード
02615281
品番
DS506-40-NA
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
長いバゲットをお洒落にディスプレイ。
仕様
●サイズ:305×355×H400mm●カラー:ナチュラル●材質:本体/スチール製(カチオン電解塗装<黒>)、すのこ/ポリプロピレン(抗菌仕様)●コード番号:AK3466
アズワン品番
67-6916-57