曜日別特売

レディオックフラッドスポラート 灯具E30423M/N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は使用場所・タイプなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
使用場所
屋外・屋内用
タイプ
160Wタイプ
注文コード
02615282
品番
E30423M/N
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
材質
放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)
5.7
タイプ
160Wタイプ
ビームの開き(°)
【1/10】60
材質(アーム)
鋼板(溶融亜鉛めっき)
色
仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
使用場所
屋外・屋内用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
配光タイプ
中角タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする