- 適合電線管
- 16
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
- 種別
- 産業用特殊照明機器
- 質量(kg)
- 9.8
- 色
- グレイ(マンセルN7)
- 取付
- 特殊直付形 フロストタイプ
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40
- 消費電力(W)
- 43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)
- 製法
- 【本体】アルミダイカスト
- 検定規格
- 【厚生労働省型式検定】合格品
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- ガラス部
- 【前面】強化ガラス(フロスト)
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- DP13
- 光源色
- 昼白色
- 取付金具
- ステンレス鋼板
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)
- 光束(Lm)
- 3750
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- 明るさ
- Hf32W 2灯用(高出力形)
- 入力電圧
- 100~242V対応
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 3kV(コモンモード)