曜日別特売

レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形EZL3121SA9-22

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
光束(Lm)14900
消費電力(W)(100V/200V/242V)120
明るさメタルハライド灯400W
セット内容(本体)EZL121SA9-0+(吊具)EZL30-22
(本体)EZL121SA9-0+(吊具)EZL30-22
(本体)EZL121SA9-0+(吊具)EZL30-16
(本体)EZL121SA9-0+(吊具)EZL30-28
(本体)EZL101SA9-0+(吊具)EZL30-16
(本体)EZL101SA9-0+(吊具)EZL30-22
(本体)EZL101SA9-0+(吊具)EZL30-28
(本体)EZL151SA9-0+(吊具)EZL30-16
(本体)EZL151SA9-0+(吊具)EZL30-22
(本体)EZL151SA9-0+(吊具)EZL30-28
内容量1セット注文コード02615467品番EZL3121SA9-22
参考基準価格(税別)¥137,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
セット内容
(本体)EZL121SA9-0+(吊具)EZL30-22
質量(kg)
7.6
消費電力(W)
(100V/200V/242V)120
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V/242V)124.1
光源寿命
50000時間(光束維持率85%)
種別
産業用特殊照明機器 密閉形
材質
位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)
色
仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)
形
40°ブラケット形
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
構造
防湿形
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
14900
使用場所
屋内用・屋外用
明るさ
メタルハライド灯400W
適合電線管
22
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする