岩崎電気
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】
EYW154MT
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02615528
品番
EYW154MT
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:黄銅、締付金具:黄銅
質量(kg)
4.9
形
M形
寸法L(mm)
1000
防爆構造
eG4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内外用
適合電線管
54(G2)
材質(固定金具)
黄銅