ランプホルダ 台座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・備考など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.085
備考
平面場所、又は露出ボックス(90mm)に取付ける場所に使用します。
注文コード
02615772
品番
F5A/BK
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、下向きでの取付けはしないでください。

質量(kg)
0.085
備考
平面場所、又は露出ボックス(90mm)に取付ける場所に使用します。
色
仕上:黒色
取付穴
4~4.5×8mm、ピッチΦ73mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする