曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション アームFA21/DG1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色仕上:ダークグレイ
内容量1個注文コード02616429品番FA21/DG1
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

振動や強風のある場所ではワイヤ取付金具(別売 F13-B)を使用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。

色
仕上:ダークグレイ
質量(kg)
1
タイプ
400mm・ストレートタイプ
使用場所
屋外用
材質(パイプ)
鋼管

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする