曜日別特売

回転台座アダプタ 投光器オプションFA26/W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色仕上:ホワイト
内容量1個注文コード02616456品番FA26/W
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色
仕上:ホワイト
材質
鋼管
質量(kg)
0.8
備考
M16ボルト×2本(ピッチ55mm)の既設く体などに取付可能な回転台座アダプタです。
使用場所
屋外・屋内用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする