曜日別特売

ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラスECF6040W/VWSAN8/DG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色仕上:ダークグレイ
光束(Lm)5600
内容量1台注文コード02616657品番ECF6040W/VWSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥75,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

口出線の接続は、注意事項に従ってください。
「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。

材質
前面カバー:型押強化ガラス
色
仕上:ダークグレイ
ビームの開き(°)
【1/10】鉛直面上110、水平面上102
エネルギー消費効率(Lm/W)
91
光束(Lm)
5600
付属品
落下防止ワイヤ付
仕様
耐塩仕様
質量(kg)
2.7
取付
角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
61.5(200V)
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)
95
保護等級
IP65
色温度(K)
4000
光源色
白色
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
使用場所
屋外・屋内用
クラス
60クラス
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
配光タイプ
広角タイプ
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする