曜日別特売

レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 埋込形ELBE42513ANPN9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
消費電力(W)17.4
内容量1セット注文コード02617068品番ELBE42513ANPN9
参考基準価格(税別)¥98,500販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。

セット内容
(器具本体)ELBE4213+(ライン形LEDユニット)ELBUN42501ANPN9
形
40W形(Hf32形定格出力形相当) 埋込形 (300mm幅)
消費電力(W)
17.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
139
光束(Lm)
器具:2420、非常時:660
種別
LEDベースライト 非常用照明器具
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
3.7
取付
水平天井取付専用
材質(本体)
亜鉛鋼板
備考
非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
機能
自己点検:付
色温度(K)
5000
電池
交換電池:FK792
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
使用場所
屋内用
明るさ
2500lmタイプ
調光方式
固定出力形(調光不可)
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-027
埋込穴(Φmm)
300×1257
埋込高(mm)
57
電源ユニット
内蔵形
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする