曜日別特売

レディオックフラッドネオ 60クラスECF6050W/LSAN8/DG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02617172
品番
ECF6050W/LSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

口出線の接続は、注意事項に従ってください。

付属品
落下防止ワイヤ
仕様
重耐塩仕様
材質
前面カバー:強化ガラス
質量(kg)
3.1
色
仕上:ダークグレイ
取付
角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
53.5(200V)
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
ビームの開き(°)
【1/10】鉛直面上110、水平面上116
平均演色評価数(Ra)
80
風速(m/s)
設計許容風速:60
保護等級
IP65
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.2
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
6700
使用場所
屋外・屋内用
クラス
60クラス
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法
適合
配光タイプ
広角タイプ
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする