曜日別特売

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形EXLA2011ASA9-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はセット内容など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
(本体)EXLA011SA9-0+(プラグ)EXP16B×3+(端子箱)EYB24-16+(パイプ吊具)EYIBF24
注文コード
02617251
品番
EXLA2011ASA9-16
参考基準価格(税別)¥209,690販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

直射日光の当たる場所では使用できません。

セット内容
(本体)EXLA011SA9-0+(プラグ)EXP16B×3+(端子箱)EYB24-16+(パイプ吊具)EYIBF24
適合電線管
16
仕様
水素ガス:対応
種別
産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
材質
位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
11
色
仕上:グレイ
形
パイプ吊形
材質(本体)
アルミ鋳物
備考
非常時のみLED点灯
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1
スイッチ
点検スイッチ:付
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
73
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=d3aG5
光源色
昼白色
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池(WH6-SW)
光束(Lm)
1770
使用場所
屋内・軒下用
モニタ
充電モニタ:緑色LED
材質(パイプ)
鋼管
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
12kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする