曜日別特売

レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形EZCL3043SA9-22

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
(本体)EZCL043SA9-0+(吊具)FEYSA33-22
注文コード
02617452
品番
EZCL3043SA9-22
参考基準価格(税別)¥108,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

セット内容
(本体)EZCL043SA9-0+(吊具)FEYSA33-22
適合電線管
22
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率90%)
種別
産業用特殊照明機器 密閉形
質量(kg)
9.1
色
グレイ(マンセルN7)
形
30°ブラケット形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
5770
使用場所
屋内用・屋外用
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
グリーン購入法
適合
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする