屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02618039
品番
EPCL0213W/N
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
付属品
落下防止ワイヤ
材質
前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)
質量(kg)
4
色
仕上:グレイ
材質(本体)
アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)
備考
一時的な高温環境(50℃)に対応します。
保護等級
IP64
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用場所
屋内プール用
配光タイプ
広角タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする