岩崎電気
ターミナルボックス 接続箱 屋外用 アルミ製 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
7.8
7.8
10.4
16.9
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02618100
品番
EXTB45
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
用途
電線、ケーブルの接続に使用する接続箱で、軽量で耐食性にも優れています。
幅(mm)
ハブの取付け得る部分の幅(AC面):230、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):130
質量(kg)
7.8
極数(P)
ターミナル:20
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセルN7
材質(本体)
アルミ鋳物
寸法
取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミ鋳物
防爆構造
d2G5
使用場所
屋外用(アルミ製)