曜日別特売

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】EDCL1041SA9F-28

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は質量・セット内容など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
10.5
セット内容
(本体)EDCL041SA9F-0+(吊具)FEYS14-28
注文コード
02618231
品番
EDCL1041SA9F-28
参考基準価格(税別)¥200,300販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。

セット内容
(本体)EDCL041SA9F-0+(吊具)FEYS14-28
質量(kg)
10.5
取付
直付形 フロストタイプ
適合電線管
28
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器
色
グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
検定規格
【厚生労働省型式検定】合格品
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
3750
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする