曜日別特売

レディオックフラッドスポラート 灯具E30446M/N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は使用場所・タイプなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
使用場所
屋外用
タイプ
310Wタイプ
注文コード
02618450
品番
E30446M/N
参考基準価格(税別)¥301,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
材質
保護カバー:ポリカーボネート、ヒートシンク:アルミダイカスト(アクリル塗装)、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)
質量(kg)
11
タイプ
310Wタイプ
ビームの開き(°)
【1/10】62
材質(アーム)
鋼材(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)
色
仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3000)
配光タイプ
中角タイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする