- セット内容
- (本体)EXICLA022SA9A-0+(プラグ)EXP28B×3+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L560+(端子箱)EYB24-28+(パイプ吊具)EYIBF24
- 消費電力(W)
- (200V)22.1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)151.1
- 光束(Lm)
- 器具:3340、非常時:1080
- 適合電線管
- 28
- 仕様
- 落下防止ワイヤ:付属
- 種別
- 産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
- 材質
- 位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス
- 質量(kg)
- 13.3
- 色
- 仕上:グレイ(マンセルN7)
- 形
- パイプ吊形
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- 常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
- 光源色
- 昼白色
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- グリーン購入法
- 適合
- 器具相当
- Hf32W 1灯用(高出力形)
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 4kV(コモンモード)