曜日別特売

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 ソフトルーバ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02618696
品番
ELM40261PFH9-PFH63
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
仕様
省施工ラッチ:採用
セット内容
(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40261PFH9+(ルーバ)PFH32263
種別
直管LEDランプ用ベースライト
質量(kg)
9.6
取付
天井埋込
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
電源
固定出力形
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
材質(ルーバー)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
使用場所
屋内用
埋め込み寸法(mm)
300×1257
埋込高(mm)
121
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
遮光(°)
15×15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする