岩崎電気
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・セット内容
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
11.8
セット内容
(本体)EDCL021SA9F-0+(吊具)FEYS35-16
注文コード
02619308
品番
EDCL3021SA9F-16
参考基準価格(税別)
¥188,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
セット内容
(本体)EDCL021SA9F-0+(吊具)FEYS35-16
質量(kg)
11.8
取付
30°ブラケット形 フロストタイプ
適合電線管
16
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器
色
グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)
製法
【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト
検定規格
【厚生労働省型式検定】合格品
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス(フロスト)
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6/83.4/83.4 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
1960
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 1灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません