曜日別特売

LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体EHWP20021W/N-0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02619606
品番
EHWP20021W/N-0
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
仕様
対応形:高温
材質
前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)
8.3
色
仕上:ホワイト
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)
保護等級
IP65(屋外・軒下使用不可)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質(アーム)
ステンレス
使用場所
屋内用
配光タイプ
広角タイプ
電源ユニット
別

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする