曜日別特売

ランプホルダ 台座F8/BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02619746
品番
F8/BK
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

口出線の有効長1800mmのホルダ(形式末尾-L14)をご指定ください。
水平使用が可能ですが、必ず水平を保って使用してください。台座取付部の緩みなどで水平より下がった場合、浸水による不具合の原因となります。

質量(kg)
0.265
色
仕上:黒色
備考
看板照明にも適します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする