岩崎電気
直管LEDランプ 40形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02619807
品番
L16T8S840LU32FPP
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.28
種類
40W
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
16
口金
G13回転式
相関色温度(K)
4000相当
全光束(Lm)
3200
定格入力電圧(V)
100~240対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
82
材質(カバー)
PC
入力電流(A)
(200V時)0.082
ビーム角度(°)
【1/2】110
材質(エンドキャップ)
PC
給電方式
片側