耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 M形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02619911
品番
EXW754MSA
参考基準価格(税別)¥113,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
用途
金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:ステンレス
質量(kg)
4.15
M形
寸法L(mm)
700
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
54(G2)
材質(固定金具)
ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする