岩崎電気
回転台座アダプタ 投光器オプション
FA26/DG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ダークグレイ
仕上:ダークグレイ
¥12,980
仕上:ホワイト
¥12,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02620209
品番
FA26/DG
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
仕上:ダークグレイ
材質
鋼管
質量(kg)
0.8
備考
M16ボルト×2本(ピッチ55mm)の既設く体などに取付可能な回転台座アダプタです。
使用場所
屋外・屋内用