岩崎電気
2灯用ポールトップ取付金具
F22/W
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
1.1
1.1
¥49,980
1.74
¥53,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02620541
品番
F22/W
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
寸法
ポール挿入:Φ60.5×95
色
仕上:白色