曜日別特売

レディオック LEDアイライン 高効率タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
タイプHf16形
内容量1本注文コード02621058品番L5T8S840LU10SPP
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。
ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。
オイルミスト環境ではご使用できません。

タイプ
Hf16形
種類
16W G13口金回転式
質量(kg)
0.155
材質(本体)
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
5.8
電源
内蔵形
相関色温度(K)
4000
全光束(Lm)
1050
定格入力電圧(V)
100~240対応
ビームの開き(°)
【1/2】110
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
82
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
181
入力電流(A)
(200V時)0.031
使用場所
屋内用
給電方式
片側
材質(口金)
ポリカーボネート、真鍮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする