曜日別特売

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用 埋込形 フレックスベース ソフトルーバ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02621137
品番
ELM40201PFH9-PFH01
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
セット内容
(直管LEDランプ LDL40用ベースライト)ELM40201PFH9+(ルーバ)PFH32201
種別
直管LEDランプ用ベースライト
質量(kg)
6.2
取付
天井埋込
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
電源
固定出力形
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
材質(ルーバー)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
使用場所
屋内用
埋め込み寸法(mm)
220×1235
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)
80
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
遮光(°)
15×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする