曜日別特売

ターミナルボックス 接続箱 屋内用 アルミ製 【受注生産品】EXTB60

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)10.4
内容量1個注文コード02621162品番EXTB60
参考基準価格(税別)¥197,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。

用途
電線、ケーブルの接続に使用する接続箱で、軽量で耐食性にも優れています。
幅(mm)
ハブの取付け得る部分の幅(AC面):240、ハブの取付け得る部分の幅(BD面):190
質量(kg)
10.4
極数(P)
ターミナル:40
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
色
仕上:マンセルN7
材質(本体)
アルミ鋳物
寸法
取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)
保護等級
IP65
材質(カバー)
アルミ鋳物
防爆構造
d2G5
使用場所
屋内用(アルミ製)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする