曜日別特売

レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
適合電線管
16
注文コード
02621381
品番
EDCL9041SA9-16
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
適合電線管
16
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
種別
産業用特殊照明機器
質量(kg)
9.8
色
グレイ(マンセルN7)
取付
特殊直付形
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)
製法
【本体】アルミダイカスト
検定規格
【厚生労働省型式検定】合格品
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
DP13
光源色
昼白色
取付金具
ステンレス鋼板
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)
光束(Lm)
4750
使用場所
屋内・屋外用
明るさ
Hf32W 2灯用(高出力形)
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
3kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする