- セット内容
- (本体)EPCL0213M/N+(電源ユニット)LEM147150HS2A351/SUS
- 材質
- 前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)、電源本体:ステンレス鋼板
- 材質(本体)
- アルミ(アルマイト処理後+アクリル塗装)
- 定格周波数(Hz)
- 50
- 付属品
- 落下防止ワイヤ
- 仕様
- 耐塩仕様
- 種別
- LED投光器 屋内プール用照明
- 質量(kg)
- 4
- 色
- 仕上:グレイ
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
- 消費電力(W)
- (200V)175
- 定格入力電圧(V)
- 200専用
- 平均演色評価数(Ra)
- 70
- 保護等級
- IP64
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)94.8
- 材質(アーム)
- ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 光束(Lm)
- 16600
- 使用場所
- 屋内専用
- 配光タイプ
- 中角タイプ
- 器具相当
- メタルハライドランプ400W
- 電源ユニット
- 別置形