曜日別特売

レディオック LEDべースライト 非常用照明器具 笠付形ELBR45211ANPN9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)33
内容量1セット注文コード02622196品番ELBR45211ANPN9
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。

セット内容
(器具本体)ELBR4111+(ライン形LEDユニット)ELBUN45201ANPN9
形
40W形(Hf32形定格出力形相当) 笠付形
消費電力(W)
33
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.5
光束(Lm)
器具:5100、非常時:660
種別
LEDベースライト 非常用照明器具
材質
ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.5
取付
水平天井取付専用
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
備考
非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
機能
自己点検:付
色温度(K)
5000
電池
交換電池:FK792
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
使用場所
屋内用
明るさ
5200lmタイプ
調光方式
固定出力形(調光不可)
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-027
電源ユニット
内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする