岩崎電気
レディオックデポライナー 120W
ELBW12001C/NSAN9/BK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
配光タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
配光タイプ
丸形配光
注文コード
02622720
品番
ELBW12001C/NSAN9/BK
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
配光タイプ
丸形配光
種別
倉庫・工場・通路照明
材質
グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
6.2
色
仕上:ブラック
材質(本体)
アルミ
タイプ
120W(水銀ランプ400W相当)
使用温度範囲(℃)
-30~+50
消費電力(W)
120(100/200/240V)
定格入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.0(100/200/240V)
光源寿命
50000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
15000
使用場所
屋内用・軒下用
電源ユニット
内蔵形