曜日別特売

レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 特殊直付形EXICLA9042SA9A-22

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光束・セット内容など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
光束(Lm)
器具:6020、非常時:1080
セット内容
(本体)EXICLA9042SA9A-0-22+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L400
注文コード
02623262
品番
EXICLA9042SA9A-22
参考基準価格(税別)¥339,600販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
セット内容
(本体)EXICLA9042SA9A-0-22+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L400
消費電力(W)
(200V)37.3
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)161.3
光束(Lm)
器具:6020、非常時:1080
適合電線管
22
仕様
落下防止ワイヤ:付属
種別
産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具
材質
前面ガラス:強化ガラス
質量(kg)
11.2
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
特殊直付形
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
5~35
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
使用場所
屋内・屋外用
グリーン購入法
適合
器具相当
Hf32W 2灯用(高出力形)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
4kV(コモンモード)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする