曜日別特売

直管LEDランプ LDL40用ベースライト 2灯用既設対応 下面開放形 灯具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02623682
品番
ELM40261PFH9
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
仕様
省施工ラッチ:採用
質量(kg)
8.1
取付
天井埋込
形
下面開放形
材質(本体)
亜鉛鋼板(高反射白色粉塗装)
電源
固定出力形
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
埋め込み寸法(mm)
300×1257
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉塗装)
埋込高(mm)
121

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする