岩崎電気
耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内用 M形
EXWP128MC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
1000
500
1000
適合電線管
28(G1)
16(G1/2)
28(G1)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02624111
品番
EXWP128MC
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
接続箱などにケーブルを引込む場合に使用する保護管で、ケーブルグランド、フレキシブルフィッチングを一体化したもので配線工事の省力化に役立ちます。
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
1000
適合ケーブル
16~18mm
適合電線管
28(G1)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:鋼材
形
M形
材質(本体)
鋼材
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内用
材質(固定金具)
鋼材