曜日別特売

2灯用ポールトップ取付金具F23/W

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)1.74
内容量1個注文コード02624452品番F23/W
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
質量(kg)
1.74
寸法
ポール挿入:Φ89.1×130
色
仕上:白色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする