岩崎電気
安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 F形 【受注生産品】
EYW536F
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02624479
品番
EYW536F
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材、締付金具:鋼材
質量(kg)
1.61
形
F形
寸法L(mm)
500
防爆構造
eG4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内専用
適合電線管
36(G1 1/4)
材質(固定金具)
鋼材