曜日別特売

安全増防爆形位置ボックス 4方出EYP14-28-G

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
適合電線管(ハブ寸法)Φ28(PF1)
内容量1個注文コード02624671品番EYP14-28-G
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
適合電線管
(ハブ寸法)Φ28(PF1)
質量(kg)
1.2
材質(本体)
鋳鉄品
方式
4方出

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする