岩崎電気
レディオックフラッドスポラート 灯具
E30445M/N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用場所・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
使用場所
屋外用
タイプ
310Wタイプ
注文コード
02625012
品番
E30445M/N
参考基準価格(税別)
¥274,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
材質
保護カバー:ポリカーボネート、ヒートシンク:アルミダイカスト(アクリル塗装)、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)
質量(kg)
11
タイプ
310Wタイプ
ビームの開き(°)
【1/10】62
材質(アーム)
鋼材(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)
色
仕上:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
使用場所
屋外用
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外3000)
配光タイプ
中角タイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません