曜日別特売

レディオック LED非常用照明器具 低天井用 ~3m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)0.7
内容量1台注文コード02625039品番EAE13102
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。

質量(kg)
0.7
取付
埋込形 水平天井取付専用
種別
非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替
タイプ
一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
消費電力(W)
(100V)1
スイッチ
自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付
定格
蓄電池:3.6V1200mAh
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
材質(カバー)
鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光束(Lm)
370
モニタ
充電モニタ(緑):付
非常灯評定番号
LALE-004
埋込穴(Φmm)
150
電源ユニット
内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする