岩崎電気
レディオック LED非常用照明器具 低天井用 ~3m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
0.8
0.5
0.7
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02625292
品番
EAD13002
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
質量(kg)
0.8
取付
直付形 水平天井取付専用
種別
非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替
タイプ
一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯
消費電力(W)
(100V)1
スイッチ
自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付
定格
蓄電池:3.6V1200mAh
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
材質(カバー)
鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光束(Lm)
370
モニタ
充電モニタ(緑):付
公共施設型番
K1-LSS11-2
非常灯評定番号
LALE-004
電源ユニット
内蔵形