屋内プール用 レディオック ミューズ 中角タイプEPCL0213M/NSAN2/B/SG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・セット内容・定格周波数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)、電源本体:鋼板
セット内容
(本体)EPCL0213M/N+(電源ユニット)LEM147150HS2B351
定格周波数(Hz)
60
注文コード
02625836
品番
EPCL0213M/NSAN2/B/SG
参考基準価格(税別)¥180,300販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
セット内容
(本体)EPCL0213M/N+(電源ユニット)LEM147150HS2B351
材質
前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)、電源本体:鋼板
材質(本体)
アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)
定格周波数(Hz)
60
付属品
落下防止ワイヤ
仕様
耐塩仕様
種別
LED投光器 屋内プール用照明
質量(kg)
4
色
仕上:グレイ
使用温度範囲(℃)
-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
消費電力(W)
(200V)175
定格入力電圧(V)
200専用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)94.8
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
16600
使用場所
屋内専用
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
メタルハライドランプ400W
電源ユニット
別置形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする