- セット内容
- (器具本体)ELBR4111+(ライン形LEDユニット)ELBUN42501ANPN9
- 形
- 40W形(Hf32形定格出力形相当) 笠付形
- 消費電力(W)
- 17.4
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 140.8
- 光束(Lm)
- 器具:2450、非常時:660
- 種別
- LEDベースライト 非常用照明器具
- 材質
- ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
- 質量(kg)
- 2.5
- 取付
- 水平天井取付専用
- 材質(本体)
- 鋼板(白色粉体塗装)
- 備考
- 非常時FHF32 1100lm/(白色蛍光灯25%相当)と同等の設置間隔です。
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 機能
- 自己点検:付
- 色温度(K)
- 5000
- 電池
- 交換電池:FK792
- 光源色
- 昼白色
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- 蓄電池タイプ
- ニッケル水素蓄電池
- 使用場所
- 屋内用
- 明るさ
- 2500lmタイプ
- 調光方式
- 固定出力形(調光不可)
- グリーン購入法
- 適合
- 非常灯評定番号
- LALE-027
- 電源ユニット
- 内蔵形