- 材質
- 放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)、保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
- 質量(kg)
- 6.5
- タイプ
- 210Wタイプ
- ビームの開き(°)
- 【1/10】86
- 材質(アーム)
- 鋼板(溶融亜鉛めっき)
- 色
- 仕上:グレイ(マンセルN6)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+35
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 使用場所
- 屋外・屋内用
- 口出線(mm)
- キャブタイヤケーブル(器具外500)
- 配光タイプ
- 広角タイプ