曜日別特売

レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス2000 【受注生産品】EHCL12021M/NSAJZ9

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
光束(Lm)22000
内容量1台注文コード02627182品番EHCL12021M/NSAJZ9
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

材質
天面カバー・アーム:鋼板、無線受信部:ポリカーボネート、EPDM、グローブ:ポリカーボネート(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)186.4
光束(Lm)
22000
配光タイプ
中角タイプ
照度角
【1/2】24°
付属品
落下防止ワイヤ×2本
仕様
無線制御システム:対応
種別
LED高天井用照明器具 高天井照明
質量(kg)
2.6
色
仕上:メタリックシルバー
材質(本体)
アルミ板
使用温度範囲(℃)
-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
消費電力(W)
最大(200V):118(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):112(初期照度補正機能による60000時間平均値)
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
機能
初期照度補正:付(90%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
使用場所
屋内用
グリーン購入法
適合
調光率(%)
10~90
器具相当
クラス2000 メタルハライドランプ400W
電源ユニット
内蔵形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする